Couvercle de bac à roulettes en polyéthylène – 12 boisseaux, bleu

Couvercle à charnière en polyéthylène qui s'ouvre facilement aux deux extrémités.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-3526BLU Couvercle – 12 boisseaux 18 279 $ 269 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 40 1/2 x 30 1/2 x 5 7/8 po
  • Ajoute 4 3/4 po à la hauteur totale du chariot.
TEMPÉRATURE :
  • -26º à 57 °C (-15º à 135 °F)
UTILISATION :
  • Se pose de façon lâche sur les bacs, mais ne s'y fixe pas par pression.
  • Non étanche à l'air et non imperméable.
    • Le couvercle a un espace de 1/4 à 1/2 po à la charnière.
SPÉCIFICATIONS :
  • Fait de résines conformes aux normes de la FDA, mais pas en matière de contact direct avec les aliments.     
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les chariots porte-panier.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
POIDS8 kg18 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/10/2026 03 h 08 m 09 s PM; CNWEB5