AdvanceMD – Machine à nettoyer les planchers – 17 po

Redonnez aux planchers nus un aspect neuf en décapant, nettoyant, lustrant ou polissant avec cette machine de nettoyage industrielle.
  • Piste de nettoyage de 17 po, cordon d'alimentation de 50 pi et poignée ajustable qui facilitent la manipulation.
  • Verrou de sûreté et pare-chocs enveloppant robuste pour une meilleure protection.
  • Moteur puissant à vitesse unique de 1,5 HP, 14,9 ampères et 175 tr/min.
  • Système d'entraînement du tampon compris. Brosse en polyéthylène et tampons de plancher vendus séparément.
  • À utiliser avec les nettoyants de plancher Uline ou Floor ScienceMD.
GARANTIE DE 3 ANS
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIAMÈTRE DIMENSIONS
larg. x long. x haut.
tr/min PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-3579 Advanceᴹᴰ – Machine pour plancher 17 po 211746 po 175 112 2 863 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
MATÉRIAU :
  • Boîtier de brosse et de moteur : Acier chromé
  • Poignée tubulaire : Acier chromé avec dessus en aluminium moulé sous pression et poignées en caoutchouc
CARACTÉRISTIQUES :
  • Plateau d'entraînement de tampon à poil court
  • Aucun assemblage requis.
UTILISATION :
  • Le bouton de sécurité et les interrupteurs doivent être activés simultanément pour démarrer l'appareil.
SPÉCIFICATIONS :
  • Homologué ETL
  • Conforme aux normes de l'OSHA.
ACCESSOIRES :
  • Cuvette de rétention de 3 gallon(s) : H-3580
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE43 cm17 po
TAILLE l x L x H53 x 43 x 117 cm21 x 17 x 46 po
POIDS51 kg112 lb
ACCESSOIRES :
  • S-20357 3M 7200 – Tampon de décapage – 17 po
  • S-20358 3M 5300 – Tampon de nettoyage – 17 po
  • S-20359 3M 5100 – Tampon lustreur – 17 po
  • S-20360 3M 4100 – Tampon de polissage – 17 po
  • S-21515 3M – Tampon de nettoyage diamanté – 17 po
  • S-21516 3M – Tampon lustreur diamanté – 17 po
PIÈCES :
  • H-3579-TRIG Ensemble de détente pour machines à nettoyer les planchers
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/09/2026 05 h 30 m 57 s PM; CNWEB5