Tapis gratte-pieds d'entrée – 2 1⁄2 x 3 pi

Adhérence maximale pour éviter de glisser. Profil bas.
  • Permet de gratter les chaussures pour éviter les traces dues à la boue, à la gadoue et à la saleté.
  • Mélange de caoutchouc durable qui résiste aux conditions météorologiques difficiles.
  • Facile à nettoyer – Rincer au tuyau d'arrosage.

    Tapis grate-pieds d'entrée
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-3591 2 1/2 x 3 pi 3/16 po 56 $ 53 $ 49 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Caoutchouc nitrile : 70 %
  • Caoutchouc butadiène-styrène (SBR) : 30 % 
  • Contenu recyclé : 20 %
APPARENCE :
  • Boutons en caoutchouc : Hauteur de 1/8 po
UTILISATION :
  • Résistant aux huiles et aux graisses
  • Peut être utilisé sur les planchers en bois dur.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Eau chaude allant jusqu'à 82 °C ou 180 °F et détergent doux.
  • Rincer avec un boyau d'arrosage ou un nettoyeur à pression.
  • Suspendre pour sécher.
  • Ne pas utiliser d'agent de blanchiment ou de dégraissants puissants.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de l'ADA
  • Dissipe l'électricité statique
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS76 x 91 cm2 1/2 x 3 pi
ÉPAISSEUR5 mm3/16 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 07 h 47 m 45 s PM; CNWEB3