Tapis d'entrée en gazon synthétique – 3 x 8 pi, marine

Les fibres robustes de gazon synthétique nettoient la boue, la saleté et l'humidité sous les chaussures.
  • Pour les halls d'entrée des clubs de golf, les terrasses de restaurant et les pavillons.
  • Le revers en caoutchouc ne craque pas et ne courbe pas.
  • Les couleurs résistent à la décoloration par le soleil. Antidérapant.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-3592BLU 3 x 8 pi 3/8 po 287 $ 280 $ 266 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 35 x 95 po (long. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Fibres : Nylon teint en solution (ne décolore pas au soleil)
  • Doublure/bordures : Caoutchouc butadiène-styrène (SBR)
  • Contenu recyclé :
    • Fibre : 100 %
    • Dos : 20 %
CARACTÉRISTIQUES :
  • 26 oz/verge carrée
  • Tapis à poils coupés
  • Résiste aux rayons UV
COULEUR : 
  • La couleur du tapis peut varier selon le lot.
UTILISATION :
  • Durée de vie moyenne : 1 à 3 ans
  • Le tapis glissera légèrement s'il est placé sur une surface recouverte de tapis.
    • Utiliser des bandes antidérapantes S-12331 pour fixer le tapis sur les surfaces dures ou recouvertes de tapis.
  • Les chaises glisseront facilement sur le tapis.
  • Le sel et le déverglaçant n'ont pas d'effet négatif sur le tapis.
  • Recommandé pour une utilisation extérieure.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Balayer et aspirer quotidiennement.
  • Utiliser un nettoyeur à pression ou un tuyau de jardin pour laver le tapis.
  • Suspendre pour sécher.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non antistatique
  • Non antimicrobien
  • Non résistant à l'huile
  • Non ignifuge
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS91 x 244 cm3 x 8 pi
ÉPAISSEUR10 mm3/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/08/2026 01 h 42 m 38 s PM; CNWEB3