Rallonges pour fourche – 4 x 84 po

Étendez la portée de votre chariot élévateur grâce à ces fourreaux rallonges pratiques.
  • Construction en acier robuste soudé, à glisser aisément sur les fourches existantes.
  • Adapté aux fourches d'un maximum de 2 po d'épaisseur.
  • La longueur de la rallonge de fourche, selon les exigences de l'OSHA, ne doit pas dépasser de plus de 150 % la longueur des fourches du chariot de support.
  • Support de rallonges pour fourches en vente.

    Rallonges pour fourche
Nº DE
MODÈLE
POUR LARGEUR
DE FOURCHE
POUR LONGUEUR
DE FOURCHE
LONGUEUR DE
LA RALLONGE
PDS
(lb)
PRIX PAR PAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-3606 4 po 56 à 84 po 84 po 120 457 $ 444 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 5,15 x 87,3 x 1,875 po (Larg. x Long. x Haut.)
  • Intérieur (largeur) : 4 1/2 po
  • Dimensions additionnelles dans la notice technique.
ÉPAISSEUR :
  • Acier : 0,31 po
CAPACITÉ :
  • Distance maximale du centre de gravité de la charge avec rallonge : 42 po
  • Les rallonges pour fourche réduisent la capacité de levage du chariot élévateur.
    • Consultez le lien Fiche technique pour accéder au guide en matière de capacité.
SPÉCIFICATIONS :
  • Le centre de gravité du chariot élévateur, fourni par le fabricant, est nécessaire pour calculer la capacité ajustée lors de l'utilisation de rallonges.
    • Pour être conforme aux normes de l'OSHA, il faut utiliser une fourche d'une longueur de 56 à 84 po.
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les gerbeurs Uline.
UTILISATION :
  • Les rallonges pour fourche ne doivent pas être utilisées pour soulever des charges avec les extrémités ni servir de levier.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR DE FOURCHE10 cm4 po
CORRESPOND À LA LONGUEUR DE LA FOURCHE142 à 213 cm56 à 84 po
LONGUEUR DES RALLONGES213 cm84 po
POIDS54 kg120 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/08/2026 04:28:48 a.m.; CNWEB23