Armoire de rangement pour barils inflammables – Vertical, portes à fermeture automatique, 110 gallons

Pour entreposer les barils de manière sûre et sécuritaire. Parfait pour l'essence et les liquides inflammables.
  • Peut enfermer des barils de 30 à 55 gallons. Tablette ajustable. Rouleaux en acier pour un chargement et un déchargement aisés.
  • Fermeture automatique des portes lorsque la température atteint 74 °C (165 °F).
  • Acier à paroi double de calibre 18.
  • Répond aux normes de la NFPA, de l'IFC et de l'OSHA.
  • Rampe optionnelle vendue séparément.
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
GARANTIE DE 10 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. EXTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
CAPACITÉ
(gal)
NOMBRE DE
TABLETTES
POIDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3686S Vertical 59 x 34 x 65 po 110 1 622 6 213 $ 6 096 $  AJOUTER
L'article 29CFR 1910.106 du code de l'OSHA stipule qu'il ne peut
y avoir plus de 60 gallons de liquides inflammables de classe I, II ou III.

EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 55 1/2 x 30 3/4 x 61 po (Larg. x Prof. x Haut.)
  • Tablette : 55 1/4 x 14 po (Larg. x Prof.)
  • Rouleaux :
    • 27 po entre largeur du cadre
    • Espacement : 6 po 
    • Les rouleaux réduisent la hauteur utilisable de 4 po.
  • Trou du cadenas (diamètre) : 3/8 po
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
CAPACITÉ :
  • Tablette : 350 lb
  • Bassin : 14,98 gallon(s)
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Rouillera en cas d'exposition à l'eau, à l'humidité ou aux environnements extérieurs.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
  • Non approuvé par le commissaire aux incendies
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES (larg. x prof. x haut.)150 x 86 x 165 cm59 x 34 x 65 po
CAPACITÉ 416 L110 gal
POIDS282 kg622 lb
PIÈCES :
  • H-1565-LINK Maillons fusibles pour armoires de rangement de produits inflammables avec porte à fermeture automatique
  • H-2218S-HNDL Poignée pour armoire de rangement de produits inflammables
  • H-2219-KEYS Clés pour armoires de rangement de sécurité
  • H-3686-SHELF Tablette pour armoires de rangement pour barils inflammables de 110 gallons
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/10/2026 01 h 45 m 25 s PM; CNWEB5