Uline – Poubelle – 32 gallons, orange

Robustesse industrielle. Rapport qualité-prix Uline.
  • Recommandé pour les bureaux, les écoles et les événements extérieurs.
  • Entièrement en plastique. Sans risque de se déformer ou de craquer.
  • Poignées intégrées pour faciliter le transport.
  • Emboîtable lorsqu'elle est vide.
  • Conforme aux normes du USDA. Certifié NSF.
  • Couvercle vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
haut. x diam.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-3687O 32 gallons 27 x 22 po 8 46 $ ch., toute quantité  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur (dimensions réelles incluant les poignées) : 27 3/8 x 25 1/2 po (H x P)
  • Intérieur : 27 x 21 1/8 po (H x D)
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
CAPACITÉ :
  • 235 lb
  • Gallon américain
COMPATIBILITÉ :
  • Ne s'emboîte pas avec les poubelles Bruteᴹᴰ aérées. 
APPARENCE :
  • Fond pas tout à fait plat, surélevé pour une utilisation avec un socle roulant.
  • « Uline » des deux côtés du bac.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes NSF 2 et NSF 21.
  • Sans BPA
  • Protège des UV
  • Non conforme aux normes de la FDA
EXPÉDITION :
  • Les commandes de 1 peuvent être livrées par UPS comme colis surdimensionné.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION121 L32 gal
DIMENSIONS (hauteur x diamètre)69 x 56 cm27 x 22 po
POIDS3,6 kg8 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1051 RubbermaidMD BruteMD – Socle roulant pour poubelles
  • H-1473BL RubbermaidMD BruteMD – Couvercle dôme pour poubelle – 32 gallons, noir
  • H-2097 RubbermaidMD BruteMD – Socle roulant double pour poubelles
  • H-2098 RubbermaidMD BruteMD – Couvercle en entonnoir pour poubelle – 32 gallons
  • H-2630 RubbermaidMD BruteMD – Socle roulant silencieux pour poubelles
  • H-3039 RubbermaidMD BruteMD – Sac porte-accessoires
  • H-4199BL Couvercle pour poubelle Uline de 32 gallons – Noir
  • H-7928 Uline – Socle roulant pour poubelles
  • H-9528 RubbermaidMD BruteMD – Diable de chantier
  • S-10278 Uline Steel TuffMD – Sacs poubelle – 33 gallons, 1,5 mil
  • S-13524BL Sacs poubelle avec cordon – 1,4 mil, 33 gallons, noir
  • S-13524C Sacs poubelle avec cordon – 1,4 mil, 33 gallons, transparent
  • S-13524W Sacs poubelle avec cordon – 1,4 mil, 33 gallons, blanc
  • S-22322 Housse à poubelle en tissu extensible – 32 gallons, noir
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 12 h 46 m 45 s PM; CNWEB5