Uline – Poubelle – 44 gallons, vert lime

Robustesse industrielle. Rapport qualité-prix Uline.
  • Recommandé pour les bureaux, les écoles et les événements extérieurs.
  • Entièrement en plastique. Sans risque de se déformer ou de craquer.
  • Poignées intégrées pour faciliter le transport.
  • Emboîtable lorsqu'elle est vide.
  • Conforme aux normes du USDA. Certifié NSF.
  • Couvercle vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
haut. x diam.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-3688LIME 44 gallons 31 x 24 po 14 72 $ 70 $ 67 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 31 1/2 x 24 po (H x D)
  • Intérieur : 31 1/4 x 22 1/4 po (H x P)
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Ne s'emboîte pas avec les poubelles BruteMD aérées.  
CAPACITÉ :
  • 335 lb
  • Gallon américain
APPARENCE :
  • Fond pas tout à fait plat, surélevé pour une utilisation avec un socle roulant.
  • « Uline » des deux côtés du bac.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes NSF 2 et NSF 21.
  • Sans BPA
  • Protège des UV
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION167 L44 gal
DIMENSIONS (hauteur x diamètre)79 x 61 cm31 x 24 po
POIDS6 kg14 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1051 RubbermaidMD BruteMD – Socle roulant pour poubelles
  • H-1453 RubbermaidMD BruteMD – Porte-accessoires pour bord de bac
  • H-1474BL RubbermaidMD BruteMD – Couvercle en dôme pour poubelle – 44 gallons, noir
  • H-1857BL Couvercle dôme en acier – Noir
  • H-2097 RubbermaidMD BruteMD – Socle roulant double pour poubelles
  • H-2630 RubbermaidMD BruteMD – Socle roulant silencieux pour poubelles
  • H-3039 RubbermaidMD BruteMD – Sac porte-accessoires
  • H-4200BL Couvercle pour poubelle Uline de 44 gallons – Noir
  • H-7928 Uline – Socle roulant pour poubelles
  • H-9528 RubbermaidMD BruteMD – Diable de chantier
  • S-13525 Sacs poubelle avec cordon – 1,4 mil, 44 gallons
  • S-15537 Uline – Sacs poubelle industriels – 55 à 60 gallons, 2 mil, noir
  • S-15538 Uline – Sacs poubelle industriels – 55 à 60 gallons, 2 mil, transparent
  • S-22323 Housse à poubelle en tissu extensible – 44 à 55 gallons, noir
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 12 h 31 m 10 s PM; CNWEB3