Barrière de sécurité pliable – Double, 10 à 12 pi x 7 pi

Pour contrôler l'accès aux couloirs et portes de réception sans entraver la ventilation ou la visibilité.
  • Pour entrées de garage et de quai. Cheville centrale qui stabilise la barrière une fois fermée.
  • Grillage en acier galvanisé résistant à la corrosion de calibre 15. Cadre en acier de calibre 12.
  • Les barrières de sécurité pivotent et basculent à 180° pour un libre accès.
  • Comprend rondelles de roulement, ferrures et roulettes.
  • Cadenas en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DÉPLIÉ PLIÉ PDS
(lb)
PRIX PAR ENSEMBLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
LARGEUR HAUTEUR LARGEUR HAUTEUR 1 2+
H-3696 Fixe, double 10 à 12 pi 7 pi 11 po 7 1/2 pi 90 651 $ 630 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Colonne « non masquée » indiquée dans le tableau :
    • Largeur :
      • Largeur combinée des barrières.
      • Si la taille de la porte/ouverture correspond à la largeur maximum indiquée, optez pour un portail de la taille suivante.
    • Hauteur :
      • À l'usage.
      • Si la barrière est installée à l'intérieur de l'ouverture et que la hauteur de l'ouverture correspond à la hauteur de la barrière dépliée, choisissez une barrière plus petite.
  • Cadre (profondeur) : 1 1/2 po
  • Ouvertures diamant (lorsqu'elles sont complètement déployées) : 7 x 18 po
  • Espace du sol (du sol au bas de la barrière, entièrement dépliée) : 3 po
  • La barrière est plus haute de 6 po une fois comprimée.
COMPATIBILITÉ :
  • Cadenas (vendus séparément) :
TypeExceptions
(non compatible)
Laiton
AcierH-1632, H-1392
Acier robuste
Bluetoothᴹᴰ

Extérieur

Combinaison réinitialisable

Cadenas avec câble flexible
ÉPAISSEUR :
  • Sangle : Calibre 15
  • Cadre au revêtement en poudre : Calibre 12
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Boulons d'installation murale non inclus.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de l'OSHA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR DÉPLIÉE305 à 366 cm10-12 pi
HAUTEUR DÉPLIÉE213 cm7 pi
LARGEUR PLIÉE28 cm11 po
HAUTEUR PLIÉE229 cm7 1/2 pi
POIDS41 kg90 lb
PIÈCES :
  • H-2829-LBRCK Ferrure en L pour barrière de sécurité pliable – 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/10/2026 12 h 01 m 27 s PM; CNWEB3