Chaise empilable en tissu – Bleu

Chaises solides, durables et empilables lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
  • Style classique et confortable pour les salles de repos et d'accueil.
  • Siège rembourré en mousse de 2 1/2 po d'épaisseur avec dossier de 2 po.
  • Structure en acier. Fini thermolaqué.
  • Empilez jusqu'à 5 chaises pour un rangement pratique.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
DU SIÈGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 10+
H-3733BLU Tissu 19 x 17 1/2 po 300 19 po 21 107 $ 100 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 20 1/2 x 21 1/4 x 32 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dos : 18 1/2 x 12 1/2 po (larg. x Haut.)
  • Pattes (diamètre) : Tube de 1 po
  • 5 chaises empilées : 22 1/2 x 30 x 44 po (larg. x prof. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Pieds : Calibre 15
MATÉRIAU :
  • Tissu : 100 % polyester
COMPATIBILITÉ :
  • Les chaises sans accoudoirs ne peuvent être empilées sur des chaises avec accoudoirs.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Comprend des pieds de nivelage.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.48 x 44 cm19 x 17 1/2 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR DU SIÈGE48 cm19 po
POIDS10 kg21 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4115 Socle roulant pour chaises empilables
  • H-5039 Diable de manutention pour chaises empilables
PIÈCES :
  • H-3733-FEET Pieds de nivellement pour chaises empilables
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 09:33:10 a.m.; CNWEB5