Uline – Poteaux de canalisation des foules noirs à sangle rétractable – Rouge, 10 pi

Barrière d'intérieur portative pour rediriger les foules.
  • Sangle universelle autorétractable d'une largeur de 2 po. Se relie à tous les poteaux communs.
  • Accrochez jusqu'à 3 barrières additionnelles au moyen des pinces du poteau.
  • Poteau en acier de calibre 18 avec base remplie de béton. La sangle extralongue permet de réduire le nombre de poteaux nécessaires.
  • Enseignes, présentoirs et éclairage magnétique en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION HAUTEUR LONGUEUR
DE LA SANGLE
DIAM. DU
POTEAU
DIAM. DE
LA BASE
PDS
(lb)
PRIX PAR CARTON DE 2 COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
H-3736R Poteaux noirs et sangle rétractable 40 po 10 pi 2 1/2 po 14 po 42 166 $ 151 $ carton(s) AJOUTER
MATÉRIAU : 
  • Ceinture : Nylon 
CARACTÉRISTIQUES :
  • Poteau : Thermolaqué 
  • Revêtement de base noir anti-éraflures.
  • La ceinture se fixe en place à la base par clipsage.
POIDS :
  • Base : 16 lb
EMBALLAGE :
  • Expédition à plat et non assemblé
  • Le carton contient (2) poteaux.
    • Chaque poteau contient une sangle rétractable de 10 pi.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR102 cm40 po
LONGUEUR DE LA SANGLE3 M10 pi
DIAMÈTRE DU POTEAU6 cm2 1/2 po
DIAMÈTRE DE LA BASE36 cm14 po
POIDS19 kg42 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10726 Éclairage magnétique pour système de canalisation des foules
  • H-1743 Enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – « Please Enter Here »
  • H-2053 Poteau de canalisation des foules – Sans sangle
  • H-2477 Enseigne pour système de canalisation des foules avec support – « Please Wait Here »
  • H-5094 Réceptacle sans sangle pour système de canalisation des foules – Fixation murale
  • H-5095 Enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – « Exit - Please Do Not Enter »
  • H-5096 Porte-enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – 8 1/2 x 11 po, cadre vierge
  • H-6055 Enseigne pour système de canalisation des foules avec support – « Line Forms Here »
  • H-6418 Porte-enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – 11 x 8 1/2 po, cadre vierge
  • H-6601 Chariot pour poteaux de canalisation des foules
  • H-8861 Enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – « Keep Your Distance »
  • H-9946 Porte-enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – 11 x 14 po, cadre vierge
  • H-9947 Porte-enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – 14 x 11 po, cadre vierge
  • S-22265 Supports à documents – 4 compartiments
  • S-22266 Bol présentoir et enseigne
PIÈCES :
  • H-3736-CLIP Attache de réception à fixation murale pour poteaux de canalisation des foules à sangle rétractable Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
31/10/2026 09 h 23 m 46 s PM; CNWEB3