Unité complémentaire pour rayonnage à grande capacité – Panneau de particules, 72 x 48 x 72 po

Ajoutez des rayonnages pour doubler votre espace d'entreposage actuel.
  • Panneau de particules plein lisse de 5/8 po d'épaisseur pour empêcher les articles de tomber à travers.
  • L'unité complémentaire reliée à l'unité de base existante permet de rallonger le rayonnage. Facile à fixer.
  • Comprend 3 tablettes, 12 supports et un montant en acier soudé.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE DE
TABLETTES
SUPPORTS
DE TABLETTE
CAP. TABLETTE
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3771 72 x 48 x 72 po 3 12 2 750 711 $ 676 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieur :
    • Largeur : Ajoute 2 3/4 po aux dimensions indiquées.
    • Profondeur : Ajoute 1/4 po aux dimensions indiquées.
  • Hauteur de poutre : 3 po
  • Trous de fixation pour plaque d'assise : Diamètre de 9/16 po
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 14
CAPACITÉ :
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour des charges uniformément réparties.
  • Hors tout :
    • La capacité totale est basée sur le nombre d'étagères utilisées.
      • Multipliez la capacité d'une étagère par le nombre d'étagères utilisées pour obtenir la capacité totale de l'unité.​​​​​​​ 
    • L'unité ne doit pas dépasser 17 000 lb, avec une distance maximale entre les tablettes de 24 po.
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Chaque tablette peut accueillir 12 supports de tablette.
  • Les rayonnages ne sont pas à l'épreuve des séismes.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Peut être installé au sol avec l'ensemble d'installation au béton H-3722.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.183 x 122 x 183 cm72 x 48 x 72 po
CAPACITÉ DE TABLETTE1 247 kg2 750 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5362 Peinture de retouche pour casiers à une rangée Uline – 12 oz, gris
PIÈCES :
  • H-2875-BPS48 Support de tablette pour rayonnage à grande capacité – 48 po
  • H-2875-SCREW Vis de sécurité pour rayonnages à grande capacité
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/10/2026 09 h 28 m 44 s PM; CNWEB6