Rayonnage en fil de métal incliné – 48 x 18 x 63 po

Accédez aux produits ou réalisez des assemblages dans votre entrepôt en toute simplicité.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Montage en quelques minutes. Aucun outil requis.
  • Finition chromée résistant à la rouille et à la corrosion.
  • Roulettes pivotantes avec tige optionnelles en polyuréthane de 5 po qui ajoutent 6 po à la hauteur.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE DE
TABLETTES
CAPACITÉ
DE TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-3793 48 x 18 x 63 po 5 400 72 435 $ 421 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :  
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
  • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po   
  • Tablette (utilisable) : 44 1/4 x 14 1/4 po (larg. x prof.)
  • Bord : 4 1/4 x 2 po (H x D)
  • Angle de tablette : 31°
MATÉRIAU :
  • Acier au carbone chromé
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.
  • Hors tout : Ne pas dépasser 4 800 lb.  
  • Globales avec roulettes en option : Ne pas dépasser 1 000 lb.
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
  • Si vous installez des roulettes optionnelles, n'insérez pas les pattes de nivellement dans les poteaux.
SPÉCIFICATIONS :
  • Homologué NSF (National Sanitary Foundation)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 46 x 160 cm48 x 18 x 63 po
CAPACITÉ DE TABLETTE181 kg400 lb
POIDS33 kg72 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-3814C Housse pour rayonnage mobile – 48 x 18 x 63 po, transparent
  • H-3814DLX Housse pour rayonnage mobile – 48 x 18 x 63 po, de luxe
  • H-3814HDBL Housse pour rayonnage mobile – 48 x 18 x 63 po, robuste, noir
  • H-3814HDBLU Housse pour rayonnage mobile – 48 x 18 x 63 po, robuste, bleu
  • H-4561 Roulettes fixes/pivotantes pour chariot en fil de métal de 18 po de largeur – Ensemble de 4
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-FEET Pieds de rechange pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnages en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-3125-SHELF Tablettes pour rayonnage en fil de métal incliné – 48 x 18 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/10/2026 07 h 28 m 21 s PM; CNWEB5