Rayonnage industriel en acier – 36 x 12 x 87 po

Rayonnage tout usage en acier pour les entrepôts, les magasins et les ateliers d'usinage.
  • Tablettes en acier de calibre 20. Poutres à caissons soudées à l'avant et à l'arrière. Fini thermolaqué.
  • Capacité maximale de 800 lb par tablette.
  • Tablettes ajustables à intervalles de 1 1/2 po.
  • Renforts latéraux et arrière inclus.

    Rayonnage en acier industriel
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NBRE DE
TABLETTES
CAP. DE TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-3843 36 x 12 x 87 po 6 800 73 359 $ 345 $ 331 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Tablette : 35 11/16 x 11 3/4 po (larg. x prof.)
  • Extérieur :
    • Largeur : Ajoute 1/2 po aux dimensions indiquées.
    • Profondeur : Ajoute 3/16 po aux dimensions indiquées.
  • Éléments de renforcement (longueur) :
    • Côté : 23 po
    • Dos : 44 7/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Montants : Calibre 14
  • Armatures latérales et arrière : calibre 11
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
CAPACITÉ :
  • La capacité par tablette indiquée dans le tableau est selon une charge distribuée uniformément.
  • Capacité totale de l'unité indiquée :
    • Nombre d'étagères (y compris celles du haut et du bas) moins 2 x capacité par étagère
      • Ex. : (6 - 2) x 800 lb = 3 200 lb
 
UTILISATION :
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 30 x 221 cm36 x 12 x 87 po
CAPACITÉ DE TABLETTE363 kg800 lb
POIDS33 kg73 lb
PIÈCES :
  • H-2883-BKSWY Entretoise arrière de contre-balancement pour rayonnage industriel en acier – 36 po
  • H-2883-POST Montants pour rayonnage industriel en acier – 87 po
  • H-2886-CLIPS Attaches pour rayonnage industriel en acier
  • H-3353HDWR Matériel de fixation pour rayonnage en acier industriel
  • H-3841-ADD Tablette supplémentaire pour rayonnage industriel en acier – 36 x 12 po
  • H-3841-SDSWY Entretoise latérale de contre-balancement pour rayonnage industriel en acier – 12 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 07 h 49 m 12 s PM; CNWEB5