Compresseur d'air – Réservoir vertical, 30 gallons

Pour souffler rapidement les saletés sur les postes de travail, gonfler les sacs de fardage et faire fonctionner les outils pneumatiques.
  • Robuste. Pompe bicylindre en fonte lubrifiée à l'huile.
  • Entraînement par courroie.
  • 15 ampères.
  • Roues semi-pneumatiques de 10 po pour la mobilité.
  • À utiliser avec les tuyaux d'air et l'ensemble de départ, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION VOLTS CAPACITÉ pi3/min
à 90 psi
psi
MAX.
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-3862 Réservoir vertical 120 30 Gal 5,5 135 190 1 530 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 28 x 28 x 29 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Prise (NPT) : 1/4 po
  • Cordon (longueur) : 72 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Monophase
UTILISATION :
  • Huile non comprise. 
  • Ne pas utiliser d'huile pour moteur standard.
    • Compatible avec l'huile pour compresseur non détergente SAE 30 ISO100 à viscosité simple ou l'huile pour moteur synthétique 10W-30.
  • Il est recommandé de changer l'huile toutes les 200 heures d'utilisation.
  • Tuyau d'air pouvant être attaché (non inclus) :
    • Adaptateur de prise femelle de 3/8 po requis.
    • Adaptateur compris dans l'ensemble d'accessoires H-3863.
  • Si une rallonge est utilisée, celle-ci doit être de calibre 10 et d'une longueur de moins de 15 pi.
SPÉCIFICATIONS :
  • 120/240 V
  • 60 Hz
  • 2,0 HP
  • 89 dB
  • 6,5 pi3/min à 40 psi
  • Démarrage : 15 amps
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 114 L30 gal
VOLUME0,16 m³/min à 621 kPa5,5 pi3/min à 90 psi
PRESSION MAXIMALE931 kPa135 PSI
POIDS86 kg190 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3863 Nécessaire de départ pour compresseur d'air
  • S-19357 Tuyau d'air en PVC – 25 pi
  • S-19358 Tuyau d'air en PVC – 50 pi
  • S-19359 Tuyau d'air en caoutchouc – 50 pi
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/09/2026 11 h 40 m 31 s PM; CNWEB5