Support de rangement fixe à tablettes inclinées avec bacs verts de 7 x 12 x 4 po

Les tablettes inclinées offrent un accès rapide et facile aux petites pièces et aux fournitures.
  • Le contenu du bac s'écoule vers l'avant au fur et à mesure que les pièces sont retirées.
  • Conception à un côté qui repose parfaitement contre le mur pour économiser de l'espace.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DES BACS
larg. x long. x haut.
BACS/
SUPPORT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3894G Support fixe
avec bacs
7 x 12 x 4 po 40 69 577 $ 563 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 35 7/8 x 13 1/2 x 61 po (Larg. x Prof. x Haut.)
  • Tablette :
    • Utilisables  : 35 x 12 1/2 po (Larg. x Prof.)
    • Dégagement : 5 1/2 po
    • Bord : 3/4 po
  • Bacs en plastique :
    • Les dimensions extérieures sont indiquées sur le tableau.
    • Intérieur : 5 1/2 x 10 1/4 x 4 po (larg. x long. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Tablettes et montants : Calibre 19
  • Renforts : Calibre 14
MATÉRIAU :
  • Support : Acier thermolaqué
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les bacs à tablettes de 6 po ou de 8 po de hauteur.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bacs peuvent être séparés en 8 compartiments avec les séparateurs optionnels.
CAPACITÉ :
  • Chaque tablette : 50 lb
  • Unité totale : 400 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DES BACS LARG. x LONG. x HAUT.18 x 30 x 10 cm7 x 12 x 4 po
POIDS31 kg69 lb
ACCESSOIRES :
  • S-13397D Séparateurs pour bacs à tablettes – 7 x 4 po, noir
  • S-21114 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs à tablettes en plastique – 3 x 3/4 po
PIÈCES :
  • S-13397G Bacs à tablettes en plastique – 7 x 12 x 4 po, vert
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 12 h 28 m 18 s PM; CNWEB6