Support de rangement mobile pour bacs à tablettes inclinées avec bacs noirs de 4 x 12 x 4 po

Les supports à tablettes inclinées faciles d'accès se déplacent facilement de la zone d'entreposage à la zone de travail.
  • Conception à deux côtés pour plus d'espace de rangement et d'efficacité. Articles accessibles des deux côtés.
  • Comprend un socle roulant en acier avec roulettes de 5 po en polyuréthane.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DES BACS
larg. x long. x haut.
BACS/
SUPPORT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3896BL Support mobile
avec bacs
4 x 12 x 4 po 128 193 1 315 $ 1 287 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 39 x 27 x 67 1/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tablette :
    • Utilisables  : 35 x 12 1/2 po (Larg. x Prof.)
    • Dégagement : 5 1/2 po
    • Bord : 3/4 po
  • Bacs en plastique :
    • Les dimensions extérieures sont indiquées sur le tableau.
    • Intérieur : 3 x 10 1/4 x 4 po (L x l x H)
ÉPAISSEUR :
  • Tablettes et montants : Calibre 19
  • Renforts : Calibre 14
MATÉRIAU :
  • Support : Acier thermolaqué
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les bacs à tablettes de 6 po ou de 8 po de hauteur.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bacs peuvent être séparés en 8 compartiments avec les séparateurs optionnels.
CAPACITÉ :
  • Chaque tablette : 50 lb
  • Unité totale : 1 000 lb
COMPREND :
  • (144) bacs S-13396BL, mais le support ne peut en contenir que 128.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DES BACS LARG. x LONG. x HAUT.10 x 30 x 10 cm4 x 12 x 4 po
POIDS88 kg193 lb
ACCESSOIRES :
  • S-13396D Séparateurs pour bacs à tablettes – 4 x 4 po, noir
  • S-21114 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs à tablettes en plastique – 3 x 3/4 po
PIÈCES :
  • H-4010 Roulette en polyuréthane pour support de rangement mobile pour bacs à tablettes inclinées – Pivotant, 5 x 1 1/4 po
  • H-4011 Roulette en polyuréthane pour support de rangement mobile pour bacs à tablettes inclinées – Pivotant avec frein, 5 x 1 1/4 po
  • S-13396BL Bacs à tablettes en plastique – 4 x 12 x 4 po, noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 12 h 28 m 00 s PM; CNWEB5