VornadoMD – Ventilateur de table – Bleu marine

Pour maintenir votre espace de travail personnel frais et confortable.
  • Tête pivotante qui s'incline pour dissimuler la grille protectrice.
  • 2 vitesses. 3 pales.
  • 120 V. Cordon d'alimentation de 6 pi.

    OFFRE GRATUITE
    Gratuit sur demande avec
    commande Uline de 300 $ ou plus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSION
DU VENTILATEUR
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
AMPÈRES pi3/min
MAX.
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-3957BLU Ventilateur de table 3 po 575 po 0,12 25 2 34 $  AJOUTER
Homologué UL/C-UL

CARACTÉRISTIQUES :
  • Déplace l'air jusqu'à 20 pi de distance.
  • La tête du ventilateur s'ajuste verticalement et horizontalement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Fusible 2,5 A dans la prise
  • 14 W
  • Cordon d'alimentation à 2 broches
  • Vitesses : 3194/2073 tr/min.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU
VENTILATEUR
76 mm3 po
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.13 x 18 x 13 cm5 x 7 x 5 po
PI3/MIN MAX.0,7 m3/min25 pi3/min
POIDS907 g2 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/06/2026 10 h 47 m 58 s PM; CNWEB5