Happy FeetMD – Tapis – 2 x 3 pi, noir

RÉSISTANT À L'EAU

Surface antidérapante + rembourrage épais = pieds heureux (Happy Feet).
  • Idéal pour la cuisine, les laboratoires de travaux pratiques, les postes de lavage et les chaînes de montage.
  • Crampons antidérapants sur le dessus et le dessous pour une meilleure adhérence. Résiste à l'huile, aux graisses et aux produits chimiques.
  • Coussin en caoutchouc naturel recouvert de nitrile antidérapant.
  • Bordures biseautées pour éviter les trébuchements. Antistatique.

    Tapis Happy Feet

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE  COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-3958BL 2 x 3 pi 1/2 po 119 $ 115 $ 107 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 21 3/4 x 34 1/4 po (larg. x long.)
MATÉRIAU :
  • Dessus : Caoutchouc nitrile
  • Milieu : Coussin en caoutchouc nitrile à alvéoles fermées
  • Contenu recyclé : 20 % de la surface
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -29º à 93 °C (-20º à 200 °F)
APPARENCE :
  • Bords : Biseauté sur 4 côtés
  • Les rayures jaunes et noires du tapis sont uniquement du côté de la longueur.
UTILISATION :
  • Le diesel, les essences minérales et les agents de blanchiment n'ont pas ou presque pas d'effet sur le tapis.
  • Les talons hauts, les outils et les objets coupants endommageront le tapis.
  • Sécuritaire pour le soudage.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Récurer à l'aide d'une brosse de lavage au besoin.
  • Utiliser un détergent à pH neutre.
  • Rincer avec un boyau d'arrosage ou un nettoyeur à pression.
  • Suspendre pour sécher.
  • Peut être stérilisé à l'autoclave. 
SPÉCIFICATIONS :
  • Le conducteur d'électricité est classifié 101 à 105 et accepte l'électricité statique le plus rapidement.
  • L'antistatique est classifié 1010 à 1014 et accepte l'électricité statique le plus lentement.
  • Le dissipateur d'électricité statique est classifié 106 à 109 et se situe dans la moyenne des tapis DES.
  • Non approuvé par l'OSHA
  • Non résistant au feu
  • Non antimicrobien
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS61 x 91 cm2 x 3 pi
ÉPAISSEUR13 mm1/2 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/08/2026 12 h 15 m 08 s PM; CNWEB23