Scelleuse par impulsion manœuvrée au pied avec outil de coupe – 24 po

Idéal pour sceller de gros volumes de sacs et de polyéthylène tubulaire. Outil de coupe intégré.
  • Le minuteur variable vous permet de sceller tous les types de film en plastique d'une largeur maximale de 24 po et d'une épaisseur maximale de 8 mil.
  • Scellage et coupe du polyéthylène tubulaire en une seule étape.
  • Outil de coupe qui glisse facilement.
  • Plateau de travail fixe inclus.
  • Distributeur de rouleau inclus.
  • Pédale de commande. Hauteur de 38 po.
  • 110 volts.
  • Lames de rechange et nécessaire d'entretien avec élément chauffant de rechange en vente.
Nº DE
MODÈLE
SCELLAGE
long. x larg.
DIM. GLOBALES
long. x larg. x haut.
ÉPAISSEUR MAX.
DE SCELLAGE
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-4016 24 x 1/16 po 27 x 21 x 37 po 8 mil 59 1 095 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Plateau de travail : 23 5/8 x 5 1/4 x 2 po
  • Coupe jusqu'à 21 po de large.
  • Diamètre du rouleau : 12 po
TEMPÉRATURE :
  • 80° -  220° C (176° - 428° F)
COMPATIBILITÉ : 
  • Peut sceller : 
    • Sacs jusqu'à 8 mil. 
    • De la mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 1/8 po.
MylarᴹᴰPolypropylène
NylonPolyuréthane
Sacs métallisés pour aliments (jusqu'à 2,5 mil)PVC
PolyéthylèneProtection antistatique
Sans fermeture hermétique :
Sacs à bulles de 3/16 po et 5/16 po 

CARACTÉRISTIQUES :
  • Découpes à 1/4 po au-dessus du joint.
SPÉCIFICATIONS :
  • 800 W 
  • Approuvé CSA
PIÈCES DE REMPLACEMENT :
  • Ruban adhésif en téflon seulement : S-5331
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
SCELLAGE long. x larg.61 cm x 2 mm24 x 1/16 po
DIM. TOTALES long. x larg. x haut. 69 x 53 x 94 cm27 x 21 x 37 po
ÉPAISSEUR DE SCELLEMENT MAXIMALE203 µm8 mil
POIDS D'EXPÉDITION27 kg59 lb
PIÈCES :
  • H-1256-BHOLD Lame de coupe avec support pour scelleuse manœuvrée au pied de 18 po avec outil de coupe
  • H-1257-23 Barre avec vis de tirage pour scelleuse par impulsion manœuvrée au pied avec outil de coupe
  • H-1259 Nécessaire d'entretien pour scelleuse par impulsion manœuvrée au pied H-4016 avec outil de coupe – 24 po
  • H-161C Lames pour scelleuses par impulsion avec outil de coupe
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/01/2026 04:16:52 a.m.; CNWEB4