Garde-fou à profil haut – 24 x 48 po, amovible

Pour éviter que la machinerie de valeur ne soit endommagée par les chariots élévateurs et les transpalettes.
  • Construction en acier solide. Couleur jaune de sécurité haute visibilité.
  • Pour protéger l'équipement à l'intérieur et guider les semi-remorques vers les quais à l'extérieur. Acier tubulaire résistant à toutes les épreuves.
  • Plaques de fixation se glissant hors des assises pour permettre l'accès temporaire à l'équipement ou à la machinerie. Cadenassable.
  • Nécessaire d'installation pour béton vendu séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIAM. HAUTEUR LONGUEUR DIM. DE LA PLAQUE
DE FIXATION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-4076R Profil haut 4,5 po 24 po 48 po 8 x 8 po 72 381 $ 367 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • La longueur indiquée dans le tableau est mesurée à partir de l'extérieur de la barre de chaque côté.
  • Longueur mesurée à partir des bords des plaques de chaque côté : 51 1/2 po
  • Plaque d'installation :
    • Trous : 1 1/4 x 7/8 po
    • Distance entre les trous (du centre au centre) : 6 po
    • Distance entre le trou et le coin de la plaque : 7/8 po
  • Trou du cadenas (diamètre) : 1/2 po
  • Base amovible :
    • Globales : 13 3/8 x 8 3/16 po
    • Intérieur (diamètre) : 5 3/16 po
ÉPAISSEUR :
  • Acier : Calibre 11
  • Plaque d'installation : 0,4 po
UTILISATION :
  • Non résistant aux rayons UV. Pâlira au fil du temps avec une exposition constante au soleil.
  • Non conçu pour l'asphalte.​​​​​​​
SPÉCIFICATIONS :
  • N'est pas un tuyau de série 40.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE114 mm4,5 po
HAUTEUR61 cm24 po
LONGUEUR122 cm48 po
DIMENSIONS DE LA PLAQUE D'INSTALLATION20 x 20 cm8 x 8 po
POIDS33 kg72 lb
PIÈCES :
  • H-4974 Base amovible pour garde-fous et bornes – 4,5 po de diamètre
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 11 h 56 m 07 s PM; CNWEB4