Uline – Diable de manutention 3-en-1 en aluminium – Roues pleines

Facilement transformable en diable de manutention inclinable ou en chariot à plateforme.
  • Construction robuste et légère en aluminium.
  • Rallonge pour bavette repliable de 28 x 8 po qui maintient les charges en position d'inclinaison et de plateforme.
  • Grande bavette en magnésium de 18 x 7 1/2 po.
  • Poignée courbée antidérapante.
  • Capacité : Diable de manutention 500 lb; inclinaison de 45º; plateforme 750 lb.
  • Roulettes pivotantes en caoutchouc de 5 po rétractables.

    Diable de manutention 3 en 1Diable de manutention 3 en 1
Nº DE
MODÈLE
TYPE DE
POIGNÉE
TYPE DE
ROUE
CAPACITÉ DE
CHARGE (lb)
HAUTEUR PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4124 Continu Caoutchouc plein – 10 po 500/750 52 po 40 462 $ 435 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Position verticale :
    • Hauteur réelle : 51 5/8 po
    • Largeur totale : 20 3/8 po
  •  Position à 45° :
    •  Hauteur : 42 4/9 po
  •  Position de la plateforme :
    •  Hauteur (Poignée) :42 4/9 po
    •  Lit : 50 1/2 x 12 po (long. x larg.)
  • Essieu (diamètre) : 5/8 po
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TYPE DE ROUES25 cm, caoutchoucCaoutchouc – 10 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT227 kg/340 kg500 lb/750 lb
HAUTEUR132 cm52 po
POIDS18 kg40 lb
PIÈCES :
  • H-1363-NOSE Bavette pour diable de manutention transformable Uline en aluminium – 18 x 7 1/2 po
  • H-3199AXLEKT Matériel de fixation pour essieu/roue pour diable de manutention 3-en-1 à roues pleines de 10 po
  • H-3358 Uline – Roue pleine en caoutchouc – Capacité de 400 lb, 10 po
  • H-4343 Roulette en caoutchouc pour diable de manutention 3 en 1 Uline – 5 x 1 1/4 po, pivotant
  • H-4344 Matériel de poignée pour diables de manutention 3-en-1 Uline
  • H-4347 Matériel d'installation de rallonge de bavette repliable
  • H-4348 Poignée avec mécanisme de verrouillage pour diables de manutention Uline 3-en-1
  • H-4350 Matériel de fixation pour barre de soutien de diables de manutention 3-en-1 Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/10/2026 09 h 19 m 15 s PM; CNWEB5