Échelle à plateforme en fibre de verre – Hauteur hors tout de 8 pi

Travailler en hauteur nécessite des échelles industrielles de haute qualité.
  • Plateforme de travail spacieuse de 14 x 18 po avec barreau de sécurité de 24 po de hauteur.
  • Montants en fibre de verre sécuritaires non conducteurs d'électricité.
  • Pattes en caoutchouc antidérapant.
  • Échelons de 3 po antidérapants.
  • Contreventement renforcé.
  • Capacité de charge de 300 lb.
  • Se replie à 6 po de largeur.
Homologation CSA catégorie 1A/ANSI Type 1A
Nº DE
MODÈLE
HAUTEUR
HORS TOUT
HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4140 8 pi 6 pi 300 lb 27 x 55 po 33 515 $ 497 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Plateforme de travail en aluminium (dimensions réelles) : 14 5/8 x 15 po (Larg. x Prof.)
  • Hauteur maximale/de la plateforme (ouvert) : 5 pi 8 po
  • Portée moyenne : 11 pi 11 po
  • Hauteur de la barre de retenue à partir de la plateforme : 23 1/8 po
  • Largeur :
    • Longerons avant : 3 1/8 po 
    • Longerons arrière : 1 7/8 po 
    • Rebord : 1 3/16 po 
SPÉCIFICATIONS :
  • Répond aux exigences de l'OSHA.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à CSA Z11-18
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR HORS TOUT2,4 m8 pi
HAUTEUR DE LA PLATEFORME183 cm6 pi
CAPACITÉ DE CHARGEMENT136 kg300 lb
LARGEUR x PROFONDEUR DE LA BASE69 x 140 cm27 x 55 po
POIDS15 kg33 lb
ACCESSOIRES :
  • H-12922 Little GiantMD – Planche réglable pour échelle – 6 à 9 pi
  • H-12923 Little GiantMD – Planche réglable pour échelle – 9 à 15 pi
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 08 h 59 m 57 s PM; CNWEB3