Échelle à coulisse en fibre de verre – 20 pi

Travailler en hauteur nécessite des échelles industrielles de haute qualité.
  • Sécuritaire pour l'électricité. Montants en fibre de verre non conducteurs.
  • Pattes en caoutchouc antidérapant.
  • Contreventement renforcé.
  • Ressorts de blocage inclinés qui fixent l'échelle à des hauteurs de 17 pi maximum.
  • Échelons en forme de D antidérapants.
  • Sabots pour plus de sécurité sur les sols souples.
  • Hauteur réglable par corde et poulie robustes.
  • Capacité de charge de 300 lb.
Homologation CSA catégorie 1A/ANSI Type 1A
Nº DE
MODÈLE
HAUTEUR HAUTEUR MAX.
UTILISABLE
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4144 20 pi 17 pi 300 lb 43 551 $ 538 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Hauteur lorsque replié : 10 pi 5 po
  • Largeur :
    • Section mobile : 16 1/8 po
    • Base (pied extérieur) : 17 1/8 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • La section inférieure se détache pour servir d'échelle simple.
SPÉCIFICATIONS :
  • Répond aux exigences de l'OSHA.
  • Conforme à CSA Z11-18
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/09/2026 11 h 33 m 22 s PM; CNWEB4