Table soudée pour machines – 36 x 18 po

Peut servir de poste de travail pour emballage, perçage ou sciage.
  • Compact, résistant et aussi fort qu'un char d'assaut. Utilisé au quotidien dans les entrepôts Uline.
  • Construction entièrement en acier soudé.
  • Dessus en acier à bords carrés de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Pieds en angle de 2 po. Plaques d'installation au sol prépercées.
  • Hauteur de 30 po.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4160 36 x 18 po 12 3 000 88 453 $ 439 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Distance entre la tablette et le dessus : 20 1/2 po
  • Hauteur de la tablette (du plancher au haut de la tablette) : 7 3/4 po
  • Plaque d'installation : 4 1/2 x 4 po
ÉPAISSEUR :
  • Plaque d'installation : Calibre 7
  • Pieds : 3/16 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
  • Tablette du bas pleine grandeur
CAPACITÉ :
  • La capacité est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément sur les tablettes du haut et du bas.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.91 x 46 cm36 x 18 po
CALIBRE2 mm12
CAPACITÉ 1361 kg3 000 lb
POIDS40 kg88 lb
PIÈCES :
  • H-4162 Roulettes de table soudée pour machines – Ensemble de 4 roulettes
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 05 h 27 m 42 s PM; CNWEB23