Armoire de rangement pour produits inflammables – Empilable, portes à fermeture automatique, jaune, 12 gallons

Organisez et rangez en toute sécurité les liquides et aérosols inflammables dans votre atelier d'auto ou d'usinage.
  • Empilable sur des armoires de 30 ou 45 gallons.
  • Acier à paroi double de calibre 18.
  • Poignée à languette encastrée verrouillable avec un cadenas.
  • Charnière à piano continue pour une fermeture tout en douceur.
  • Pattes de nivellement ajustables pour surfaces irrégulières.
  • Répond aux normes de la NFPA, de l'IFC et de l'OSHA. Approuvé par le commissaire aux incendies.
  • Jaune – Pour les aérosols, l'essence et les liquides inflammables.
  • Fermeture automatique des portes lorsque la température atteint 74 °C (165 °F).

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS – GARANTIE DE 10 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. EXTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
CAP.
(gal)
NBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4175S-Y Empilable 43 x 18 x 18 po 12 0 129 1 415 $ 1 384 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 39 1/2 x 14 1/2 x 13 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Trou du cadenas (diamètre) : 3/8 po
TEMPÉRATURE :
  • Résistance au feu : 163 °C (325 °F) pour 10 minutes
COMPATIBILITÉ :
  • Trop petit pour les bidons d'essence Uline de 2 et de 5 gallons.
  • Ne peut supporter de tablettes.
  • Compatible avec le socle roulant pour armoire de rangement ignifuge H-4837.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
  • Contient 2 clés.
CAPACITÉ :
  • Bassin : 5,15 gallon(s)
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Ne pas laisser dans un lieu humide ou à l'extérieur (rouille).
  • N'enlevez pas les arrête-flammes intégrés sans consulter un ingénieur professionnel.
QUINCAILLERIE :
  • Matériel pour empiler les armoires inclus.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES (larg. x prof. x haut.)109 x 46 x 46 cm43 x 18 x 18 po
CAPACITÉ 45 L12 gal
POIDS59 kg129 lb
PIÈCES :
  • H-1565-LINK Maillons fusibles pour armoires de rangement de produits inflammables avec porte à fermeture automatique
  • H-2218S-HNDL Poignée pour armoire de rangement de produits inflammables
  • H-2219-KEYS Clés pour armoires de rangement de sécurité
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 09 h 18 m 05 s PM; CNWEB3