Armoire de rangement pour produits inflammables – Fixation murale, portes à fermeture manuelle, rouge, 20 gallons

Organisez et rangez en toute sécurité les liquides et aérosols inflammables dans votre atelier d'auto ou d'usinage.
  • Pour entreposer de petits bacs à la hauteur des yeux et en faciliter l'accès.
  • Acier à paroi double de calibre 18.
  • Capacité de tablette de 350 lb. Tablettes ajustables.
  • Tablettes inclinées éloignant les déversements des contenants de manière sécuritaire.
  • Poignée à languette encastrée verrouillable avec un cadenas.
  • Charnière à piano continue pour une fermeture tout en douceur.
  • Répond aux normes de la NFPA, de l'IFC et de l'OSHA. Approuvé par le commissaire aux incendies.
  • Rouge – Pour la peinture, les encres et les combustibles de catégorie III.
  • Matériel pour fixation murale inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS – GARANTIE DE 10 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. EXTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
CAP.
(gal)
NBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4176M-R Fixation murale 431244 po 20 3 205 1 868 $ 1 829 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 39 1/2 x 8 3/4 x 39 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tablettes : 39 3/8 x 8 5/8 po (larg. x prof.)
  • Trou du cadenas (diamètre) : 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Tablettes : Acier galvanisé
TEMPÉRATURE :
  • Résistance au feu : 163 °C (325 °F) pour 10 minutes
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
  • Contient 2 clés.
CAPACITÉ :
  • Bassin : 2,89 gallon(s)
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Ne pas laisser dans un lieu humide ou à l'extérieur (rouille).
  • N'enlevez pas les arrête-flammes intégrés sans consulter un ingénieur professionnel.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES (larg. x prof. x haut.)109 x 30 x 112 cm43 x 12 x 44 po
CAPACITÉ 76 L20 gal
POIDS93 kg205 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4176-ADD Tablette supplémentaire pour armoire de rangement à fixation murale pour produits inflammables
PIÈCES :
  • H-2218S-HNDL Poignée pour armoire de rangement de produits inflammables
  • H-2219-KEYS Clés pour armoires de rangement de sécurité
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/08/2026 05 h 36 m 21 s PM; CNWEB3