Armoire de rangement pour produits inflammables – Encastrable, portes à fermeture automatique, jaune, 22 gallons

Organisez et rangez en toute sécurité les liquides et aérosols inflammables dans votre atelier d'auto ou d'usinage.
  • Facile à installer sous les établis avec un espace libre de 35 po.
  • Acier à paroi double de calibre 18.
  • Capacité de tablette de 350 lb. Tablettes ajustables.
  • Tablettes inclinées éloignant les déversements des contenants de manière sécuritaire.
  • Poignée à languette encastrée verrouillable avec un cadenas.
  • Charnière à piano continue offrant une fermeture tout en douceur.
  • Pattes de nivellement ajustables pour surfaces irrégulières.
  • Répond aux normes de la NFPA, de l'IFC et de l'OSHA. Approuvé par le commissaire aux incendies.
  • Jaune – Pour les aérosols, l'essence et les liquides inflammables.
  • Fermeture automatique des portes lorsque la température atteint 74 °C (165 °F).

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS – GARANTIE DE 10 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. EXTÉRIEURES
larg. x prof. x haut.
CAP.
(gal)
NBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4177S-Y Encastrable 35 x 22 x 35 po 22 1 190 1 844 $ 1 790 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 31 3/4 x 18 3/4 x 26 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tablette : 31 5/8 x 18 po (Larg. x Prof.)
  • Plaque encastrée : 3 1/2 x 2 1/2 po (H x P)
  • Trou du cadenas (diamètre) : 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Tablette : Acier galvanisé
TEMPÉRATURE :
  • Résistance au feu : 163 °C (325 °F) pour 10 minutes
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
  • Contient 2 clés.
  • La tablette s'ajuste par intervalles de 3 po.
CAPACITÉ :
  • Bassin : 4,9 gallon(s)
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Ne pas laisser dans un lieu humide ou à l'extérieur (rouille).
  • N'enlevez pas les arrête-flammes intégrés sans consulter un ingénieur professionnel.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES (larg. x prof. x haut.)89 x 56 x 89 cm35 x 22 x 35 po
CAPACITÉ 83 L22 gal
POIDS86 kg190 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4177-ADD Tablette supplémentaire pour armoire de rangement encastrable pour produits inflammables
PIÈCES :
  • H-1565-LINK Maillons fusibles pour armoires de rangement de produits inflammables avec porte à fermeture automatique
  • H-2218S-HNDL Poignée pour armoire de rangement de produits inflammables
  • H-2219-KEYS Clés pour armoires de rangement de sécurité
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/28/2026 06:58:43 a.m.; CNWEB5