Uline – Chariot à bascule utilitaire – 1 verge cube, rouge

La qualité Uline à un prix abordable.
  • Construction en polyéthylène très résistant sans risque de rouiller, de se déformer, de se fissurer, de craquer ou de s'écailler.
  • Plastique monobloc à intérieur et extérieur se lavant facilement.
  • Fabriqué à partir de résines conformes aux normes de la FDA.
  • 2 grandes roues en caoutchouc, 2 roulettes pivotantes.
  • Couvercle à charnières optionnel en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION SUGGESTION
D'UTILISATION
VERGE
CUBE
CAP.
(lb)
DIMENSIONS
DES ROUES
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4184R Utilitaire Déchets de bureau 1 850 12 po 733445 po 102 887 $ 845 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Intérieur :
    • Haut : 62 7/8 x 27 1/2 po (long. x larg.)
    • Hauteur (au point le plus haut) : 38 1/8 po
  • Poignée : 15 x 7 1/4 x 1 po (largeur x distance du chariot x diamètre)
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
CARACTÉRISTIQUES :
  • À l'épreuve des fuites
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
VOLUME0,8 m31 vg3
CAPACITÉ 386 kg850 lb
DIMENSIONS DES ROUES30 cm12 po
DIM. HORS TOUT (long. x larg. x haut.)185 x 86 x 114 cm73 x 34 x 45 po
POIDS46 kg102 lb
PIÈCES :
  • H-1109-LGWHL Roue pour chariots à bascule de 1 verge cube – 12 x 3 po
  • H-1109-SMWHL Roulette en caoutchouc pour chariots à bascule utilitaires de 1 verge cube – Pivotant, 5 x 1 1/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/08/2026 07 h 44 m 14 s PM; CNWEB3