Poteau de canalisation des foules chromé à sangle rétractable – Rouge

TENSABARRIERMD

Barrière d'intérieur portative pour rediriger les foules.
  • Sangle universelle autorétractable d'une largeur de 2 po. Se relie à tous les poteaux communs.
  • Accrochez jusqu'à 3 barrières additionnelles au moyen des pinces du poteau.
  • Quasi indestructible. Poteau en acier robuste de calibre 14 avec une base en fonte. Le système breveté de freinage permet à la sangle de s'enrouler lentement.
  • Enseignes, présentoirs, chariot et éclairage magnétique en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION HAUTEUR LONGUEUR
DE LA SANGLE
DIAM. DE
LA BASE
DIAM. DE
LA BASE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
H-4205 Poteau chromé et sangle rétractable rouge 38 po 7 1/2 pi 2 po 13 1/2 po 24 290 $ 276 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Acier avec plaquage en chrome
  • Ceinture : Nylon 
COMPATIBILITÉ :
  • Dois être utilisé avec un autre poteau ou un support à fixation murale.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Porte la marque : Tensabarrierᴹᴰ
    • Comprend un système de frein qui le rend plus sécuritaire et de plus haute qualité que plusieurs marques concurrentielles.
POIDS :
  • Base : 14,5 lb
EMBALLAGE :
  • Expédition à plat et non assemblé
  • La boîte contient un poteau avec une sangle rétractable de 7 1/2 pi.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR97 cm38 po
LONGUEUR DE LA SANGLE2,3 m7 1/2 pi
DIAMÈTRE DU POTEAU5 cm2 po
DIAMÈTRE DE LA BASE34 cm13 1/2 po
POIDS11 kg24 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10726 Éclairage magnétique pour système de canalisation des foules
  • H-1743 Enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – « Please Enter Here »
  • H-2053 Poteau de canalisation des foules – Sans sangle
  • H-2477 Enseigne pour système de canalisation des foules avec support – « Please Wait Here »
  • H-5094 Récepteur de canalisation des foules sans sangle – Fixation murale
  • H-5095 Enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – « Exit - Please Do Not Enter »
  • H-5096 Porte-enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – 8 1/2 x 11 po, cadre vierge
  • H-6055 Enseigne pour système de canalisation des foules avec support – « Line Forms Here »
  • H-6418 Porte-enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – 11 x 8 1/2 po, cadre vierge
  • H-6601 Chariot pour poteaux de canalisation des foules
  • H-8861 Enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – « Keep Your Distance »
  • H-9946 Porte-enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – 11 x 14 po, cadre vierge
  • H-9947 Porte-enseigne pour système de canalisation des foules intérieur – 14 x 11 po, cadre vierge
  • S-22265 Supports à documents – 4 compartiments
  • S-22266 Bol présentoir et enseigne
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/25/2026 02:12:24 a.m.; CNWEB23