RubbermaidMD – Chariot utilitaire transformable – 45 x 24 x 35 po

Chariot deux en un. Se transforme facilement de chariot utilitaire en chariot à plateforme.
  • Commande par bouton-poussoir.
  • Passe facilement dans les portes et les couloirs.
  • Surface de travail de la tablette supérieure de 30 x 21 po.
  • Roulettes non marquantes de 5 po : 2 pivotantes blocables, 2 fixes.

    Transformable
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4286 45 x 24 x 35 po 400 lb 52 1 097 $ 1 070 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Les dimensions du tableau comprennent les roulettes.
  • Réelles avec poignée :
    • Chariot utilitaire : 45 1/8 x 23 1/2 x 34 1/2 po
    • Chariot à plateforme : 45 1/8 x 23 1/2 x 44 1/8 po
  • Plat : 48 1/2 x 23 1/2 x 10 7/8 po
MATÉRIAU :
  • Roulettes : TPR (Caoutchouc thermoplastique)
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)   
CAPACITÉ :
  • Chariot utilitaire :
    • Tablette supérieure : 150 lb
    • Tablette inférieure : 250 lb
SPÉCIFICATIONS :                                     
  • Non conforme aux normes de la FDA ou de l'USDA.      
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.114 x 61 x 89 cm45 x 24 x 35 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT181 kg400 lb
POIDS24 kg52 lb
PIÈCES :
  • H-4652R Roulette en caoutchouc non marquante – Fixe, 5 x 15/16 po
  • H-4652SWB Roulette en caoutchouc non marquante – Pivotant avec frein, 5 x 15/16 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/11/2026 06 h 02 m 54 s PM; CNWEB5