Tablettes supplémentaires en fil d'acier inoxydable – 48 x 18 po

Ajoutez des tablettes aux unités de rayonnage en fil d'acier inoxydable.
  • Acier inoxydable de type 304 résistant aux pires conditions.
  • Comprend des supports de tablette encliquetables en plastique.
  • Homologué NSF.
  • Assemblage facile, aucun outil requis.
2 TABLETTES PAR BOÎTE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof.
CAPACITÉ DE
TABLETTE (lb)
PDS
(lb)
QTÉ/
BOÎTE
PRIX PAR BOÎTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4300 48 x 18 po 800 26 2 403 $ 388 $ boîte(s) AJOUTER
DIMENSIONS :  
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
TEMPÉRATURE :
  • -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
CAPACITÉ :
  • La valeur de la capacité des étagères dans le tableau est indiquée pour des charges uniformément réparties.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides. 
  • Durant le nettoyage, utiliser de l'eau tiède et essuyer après l'utilisation. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF.122 x 46 cm48 x 18 po
CAPACITÉ DE TABLETTE363 kg800 lb
POIDS12 kg26 lb
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/31/2026 01:46:48 a.m.; CNWEB24