Scellés de camion haute sécurité – Jaune

CLASSÉ DE CATÉGORIE HAUTE SÉCURITÉ PAR LES DOUANES AMÉRICAINES

Enfermez votre cargaison de haute valeur en toute sécurité.
  • Protection absolue contre les tentatives d'altération et de vol.
  • Numérotation séquentielle sur le boulon et le boîtier.
  • Conforme aux normes ISO 17712 et C-TPAT.

    Scellés haute sécurité

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x long.
QTÉ/
PQT
PRIX PAR PAQUET COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-435Y 3/4 x 3 1/4 po 50 109 $ 96 $ 81 $  AJOUTER
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 3 600 lb
EMBALLAGE :
  • Chaque paquet commence par un nombre aléatoire de 7 chiffres.
  • Numérotés de façon consécutive en lots de 50.
  • Impossible de déterminer les numéros du début ou de la fin.
DIMENSIONS :
  • Diamètre total de la tige : 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Corps : Acier
  • Revêtement : Plastique
TEMPÉRATURE :
  • Jusqu'à 260 °C (500 °F)
UTILISATION :
SPÉCIFICATIONS :
  • Marqué d'un « H » pour indiquer la haute sécurité.
  • Conforme aux normes de Partenaires en protection (PEP)
  • Conforme aux normes ISO 17712 :2013(E)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.19 x 83 mm3/4 x 3 1/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
15/10/2026 07 h 30 m 41 s PM; CNWEB3