Gradins en aluminium – 15 pi, 4 rangées

Placez vos spectateurs au cœur de l'action avec des sièges confortables et une vue en hauteur.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ
DE SIÈGES
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-4407 4 rangées 40 15 x 7 x 2,5 pi 285 4 519 $ 4 424 $  AJOUTER
Expédition directe en 2 jours

EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Planches (réelles) :
    • Siège : 11 1/2 x 1 3/4 po (larg. x Haut.)
    • Pied : 9 1/2 x 1 3/4 po (larg. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Planches :
    • Siège : Aluminium anodisé au fini mat.
    • Pied : Aluminium fraisé à fini brillant.
CAPACITÉ : 
  • 7 200 lb distribuées également
SPÉCIFICATIONS : 
  • Conforme : Normes ICC 300 et IBC 2017 
EXPÉDITION : 
  • Les composants des gradins ne doivent pas être mouillés. 
    • Les composants qui sont regroupés et qui sont mouillés se décolorent. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.4,6 m x 213 cm x 76,2 cm15 x 7 x 2,5 pi
POIDS129 kg285 lb
Ajouter à la liste de magasinage
10/10/2026 01 h 04 m 31 s PM; CNWEB3