Support de rangement à tablettes pour bacs – 36 x 12 x 39 po, avec bacs transparents de 7 x 12 x 4 po

Organisez-vous! Les bacs offrent un accès facile aux petites pièces et aux accessoires.
  • Structure en acier thermolaqué sans entretien qui ne rouille pas et ne se corrode pas.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Bacs à tablettes en plastique transparent résistant à l'humidité qui glissent et se verrouillent pour un accès facile.

    Supports de rangement pour bacs à tablettes
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU SUPPORT
larg. x prof. x haut.
DIMENSIONS DES BACS
larg. x long. x haut.
BACS/
SUPPORT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4423 36 x 12 x 39 po 7 x 12 x 4 po 30 75 428 $ 413 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Bacs :
    • Les dimensions extérieures sont indiquées sur le tableau.
    • Intérieur : 5 1/2 x 10 1/4 x 4 po (larg. x long. x haut.)
  • Éléments de renforcement :
    • Côté : 35 1/2 po
    • Dos : 39 5/8 po
  • Photo : Les tablettes sont montrées à 4 3/4 po de distance.
ÉPAISSEUR :
  • Tablettes : Calibre 22
  • Montants : Calibre 14
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bacs peuvent être séparés en 8 compartiments avec les séparateurs optionnels.
CAPACITÉ :
  • Tablette (distribué uniformément) : 400 lb
  • Unité totale : 1 900 lb                 
COMPREND :
  • (40) bacs S-16293, mais le support ne peut en contenir que 30.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SUPPORT LARG. x PROF. x HAUT.91 x 30 x 99 cm36 x 12 x 39 po
DIMENSIONS DES BACS LARG. x LONG. x HAUT.18 x 30 x 10 cm7 x 12 x 4 po
POIDS34 kg75 lb
ACCESSOIRES :
  • S-13397D Séparateurs pour bacs à tablettes – 7 x 4 po, noir
  • S-21114 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs à tablettes en plastique – 3 x 3/4 po
PIÈCES :
  • H-1770-HDWR Matériel de fixation pour supports de rangement pour bacs à tablettes
  • S-16293 Bacs à tablettes en plastique – Transparent, 7 x 12 x 4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/10/2026 03 h 42 m 21 s PM; CNWEB5