Hog HeavenMD – Tapis en nitrile – 78 po d'épaisseur, 3 x 8 pi, noir/jaune

Tapis antifatigue unique à dessus souple pour un confort exceptionnel.
  • Idéal pour la salle d'ordinateur, l'entrepôt et la chaîne de montage.
  • Nitrile antidérapant qui résiste aux graisses et aux huiles.
  • Antistatique. Sécuritaire pour le soudage.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-4487B/Y 3 x 8 pi 7/8 po 408 $ 396 $ 382 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 32 x 96 po (long. x larg.)
APPARENCE :
  • Bords : Biseauté sur 4 côtés
  • Les rayures jaunes et noires du tapis sont uniquement du côté de la longueur.
MATÉRIAU :
  • Dessus : Caoutchouc nitrile
  • Milieu : Coussin en caoutchouc nitrile à alvéoles fermées
  • Contenu recyclé : 20 % de la surface
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -29º à 93 °C (-20º à 200 °F)
UTILISATION :
  • Recommandé pour les endroits secs seulement puisqu'il est absorbant.
  • Les talons hauts, les outils et les objets coupants n'endommageront pas le tapis.
  • Ne convient pas aux fauteuils roulants.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Récurer à l'aide d'une brosse de lavage au besoin.
  • Utiliser un détergent à pH neutre.
  • Rincer avec un boyau d'arrosage ou un nettoyeur à pression.
  • Suspendre pour sécher.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non approuvé par l'OSHA
  • Résistant aux produits chimiques
  • Le conducteur d'électricité est classifié 101 à 105 et accepte l'électricité statique le plus rapidement. 
  • Non résistant au feu
  • Non antimicrobien
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS91 x 244 cm3 x 8 pi
ÉPAISSEUR22 mm7/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/08/2026 11 h 17 m 57 s PM; CNWEB25