HurriconeMC – Séchoir de plancher

Un plancher sec et sécuritaire en un clin d'oeil! Réduisez le temps de séchage de 90 %.
  • Pour sécher les aires à forte circulation d'une superficie allant jusqu'à 177 pi2.
  • Bloc-batterie de 12 V qui fournit 8 heures d'autonomie par recharge.
  • Cône imprimé en anglais et en espagnol.
  • Roulettes de 2 1/2 po, 2 blocables.
  • Comprend un cône de 12 x 36 po, une enseigne « CAUTION » rouge, une base ventilateur et un cordon de charge de 6 pi.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION TYPE DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4509 Séchoir de plancher Bilingue 15 x 15 x 52 po 31 692 $ 679 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur sans enseigne : 41 po
  • Cordon de recharge : 6 pi
COMPATIBILITÉ :
  • H-2838 RubbermaidMD – Cône plancher mouillé.
  • Système Lamba – Cônes de sécurité 36 po.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Débit d'air continu : 360°, 15 pi de diamètre
  • Sans cordon/rechargeable
UTILISATION :
  • L'enseigne d'avertissement se visse sur le dessus du cône.
    • Le message est des deux côtés de l'enseigne. 
SPÉCIFICATIONS :
  • Ventilateur :
    • Durée de vie de 50 000 heures
    • Sans balais
  • Fusible 5 A
  • Bitension 110/240
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.38 x 38 x 132 cm15 x 15 x 52 po
POIDS14 kg31 lb
PIÈCES :
  • H-4509-BATT Bloc-batterie pour séchoir de plancher HurriconeMC
  • H-4509-CHRGR Chargeur pour séchoir de plancher HurriconeMC
  • H-4509-SIGN Enseigne de cône de sécurité pour séchoir de plancher HurriconeMD
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/10/2026 08 h 41 m 07 s PM; CNWEB6