Table pliante en plastique ABS – 96 x 30 x 29 po, gris

MITY-LITEMD EXTRÊMEMENT ROBUSTE

Utilisez-la à volonté. Très longue durabilité.
  • Plastique ABS robuste sans risque de se fissurer, de craquer ou de s'écailler.
  • Coins et bords renforcés à l'épreuve des chocs qui protègent des endommagements.
  • Structure tubulaire noire de 1 po de diamètre. Pieds en acier durable de calibre 16.
  • Se replie facilement à une épaisseur de 2 3/4 po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
FORME CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-4517GR 96 x 30 x 29 po Rectangulaire 1 500 59 651 $ 625 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
MATÉRIAU :
  • Dessus de table : Surface en bois enveloppée de plastique ABS
CARACTÉRISTIQUES :
  • Surface texturée
UTILISATION :
  • Ne convient pas à une exposition prolongée à l'extérieur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la certification UL Greenguard.
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.244 x 76 x 74 cm96 x 30 x 29 po
CAPACITÉ 680 kg1 500 lb
POIDS27 kg59 lb
ACCESSOIRES :
  • H-3084 Socle roulant pour tables pliantes – 98 x 32 x 43 po
  • H-4787 Socle roulant combiné pour chaises et tables
  • S-21306BL Nappe en tissu – 120 x 52 po, noir
  • S-21992BL Nappe-housse de table – 96 x 30 x 29 po, noir
  • S-22321BL Housse de table en tissu extensible – 8 pi, rectangle, noir
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 11 h 06 m 47 s PM; CNWEB4