Support mobile pour barres et tuyaux – 48 x 36 x 60 po

Pour organiser, entreposer et transporter des tuyaux et des conduites en atelier ou en entrepôt.
  • 3 niveaux d'entreposage des deux côtés.
  • Montants de 7 po sur chaque bras pour sécuriser la charge.
  • Construction en acier de calibre 12 ultra robuste entièrement soudé.
  • Roulettes de 8 po : 2 pivotantes avec frein, 2 fixes.
* Distribué uniformément
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
LONGUEURS DES BRAS
HAUT/MILIEU/BAS
CAPACITÉ/
UNITÉ (lb)*
TYPE
DE ROUE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-4542 48 x 36 x 60 po 6 po/10 po/14 po 4 000 Phénolique 187 1 380 $ 1 352 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Globales : 48 1/4 x 36 1/4 x 60 1/4 po (long. x larg. x haut.)
    • Longueur de bras utilisable :
      • Haut : 6 1/2 po
      • Milieu : 9 1/2 po
      • Bas : 14 1/2 po
  • Espace entre les niveaux : 16 po
  • Hauteur de plateforme : 11 po
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
CARACTÉRISTIQUES :
  • Thermolaqué
CAPACITÉ :
  • Niveau du haut : 2 800 lb distribuées également.
  • Niveau du milieu : 1,700 lb distribuées également.
  • Niveau du bas : 4 000 lb distribuées également.
  • Charge totale du chariot à ne pas dépasser : 4 000 lb.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • 8 po, phénolique, fixe : H-4664R
  • 8 po, phénolique, pivotant avec frein : H-4664SWB​​​​​​​
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.122 x 91 x 152 cm48 x 36 x 60 po
LONGUEURS DES BRAS HAUT/MILIEU/BAS152 mm/254 mm/356 mm6 po/10 po/14 po
CAPACITÉ/UNITÉ*1 814 kg4 000 lb
POIDS85 kg187 lb
PIÈCES :
  • H-4664SWB Roulette phénolique de support mobile pour barres et tuyaux – Pivotant avec frein, 8 x 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
10/21/2026 05:11:10 a.m.; CNWEB3