Râtelier pour bobines à grande capacité – 48 x 24 x 96 po

FABRIQUÉ AUX É.-U.

Pour ranger et dérouler de grosses bobines de fil, de câble, de tube, de corde ou de chaîne.
  • Structure en acier robuste pouvant supporter des bobines jusqu'à 60 po de diamètre.
  • Supports d'essieu ajustables par intervalles de 2 po.
  • Comprend 4 essieux.
  • Assemblage rapide sans boulons. Traverses qui se fixent facilement en place.

    Râteliers pour bobines à grande capacité
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE
D'ESSIEUX
CAPACITÉ/
NIVEAU (lb)
CAPACITÉ/
UNITÉ (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4546 48 x 24 x 96 po 4 2 000 10 000 157 1 456 $ 1 407 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Essieux :
    • Largeur utilisable : 44 1/2 po
    • (2) 1,05 po de diamètre
    • (2) 1,66 po de diamètre
ÉPAISSEUR :
  • Montants : Calibre 14
  • Supports : Calibre 16
CAPACITÉ :
  • Supports d'essieu : 2 000 lb/niveau
  • Essieux à diamètre de 1,05 po : 200 lb chacun
  • Essieux à diamètre de 1,66 po : 1 050 lb chacun
  • La capacité est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 61 x 244 cm48 x 24 x 96 po
CAPACITÉ/NIVEAU907 kg2 000 lb
CAPACITÉ/UNITÉ4 536 kg10 000 lb
POIDS71 kg157 lb
PIÈCES :
  • H-4551 Traverse de soutien de râtelier pour bobines à grande capacité – 48 po
  • H-4555 Supports d'essieu pour râtelier à bobines à grande capacité – Essieu gauche
  • H-4556 Supports d'essieu pour râtelier à bobines à grande capacité – Essieu droit
  • H-4559 Essieu pour râteliers pour bobines à grande capacité – 1,05 x 48 po
  • H-4560 Essieu de râteliers pour bobines à grande capacité – 1,66 x 48 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/10/2026 06 h 49 m 55 s PM; CNWEB5