OHAUS ValorMD 3000 Xtreme – Balance numérique – 6 000 grammes x 1 gramme

PESAGE

Construction en acier inoxydable imperméable pour utilisation dans les cuisines, les charcuteries et les boulangeries.
  • Quatre modes : pesée simple, pesée par pourcentage, combinaison de tare/zéro et densité relative.
  • Protection contre la surcharge de 10 fois la capacité.
  • Conversion g/kg/oz/lb/lb:oz.
  • Fonctionne jusqu'à 120 heures avec 4 piles de type C ou avec l'adaptateur c.a. inclus.
  • Homologué par la NSF/accepté par l'USDA-AMS/homologué par le NTEP.
  • Poids d'étalonnage, vendus séparément.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS
EXP.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4598 6 x 6 po 6 000 g x 1 g 6 937 $ 909 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Déplacer le verrou de transport à la position « déverrouillée » (situé sous le couvercle de la batterie).
  • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • 8,5 x 7,3 x 3 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Chiffres : 0,78 po
  • Câble d'adaptateur c.a. : 9 pi 6 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Rétroéclairage
  • Nombre de chiffres : 6
  • Arrêt automatique
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser avec des jets d'eau à haute pression. (p. ex. : nettoyeur à pression)
  • Ne pas immerger dans l'eau.
SPÉCIFICATIONS :
  • Précision :
    • KG : 0,001 
    • OZ : 0,05 
    • LB : 0,005 
  • Indice de protection : IP65
    • Protection totale contre la poussière.
    • Protégé de l'eau à basse pression projetée par une buse.
  • Linéarité/Répétabilité​​​​​​​ : 2 d (2 g)
CONFORMITÉ :
  • Homologué par le NTEP. Non légal pour le commerce avant inspection.
  • Non homologué par Mesures Canada.
ALIMENTATION :                               
  • H-2383ACPLUG:
    • 9 VCC, 1,2 A
    • Doit être utilisé avec le câble d’adaptateur H-6109.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • OHAUS : V31XW6
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME15 x 15 cm6 x 6 po
POIDS D'EXPÉDITION2,7 kg6 lb
PIÈCES :
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/23/2026 01:58:50 a.m.; CNWEB3