Chariot informatique – 26 x 20 po, noir

Poste de travail à hauteur réglable pour se déplacer facilement d'un projet à l'autre.
  • Comprend un plateau à clavier coulissant, une barre à 3 prises homologuée UL/CSA et un cordon de 15 pi.
  • La tablette supérieure dispose d'un rebord et d'un tapis de sécurité.
  • Acier soudé avec fini thermolaqué durable.
  • Roulettes pivotantes de 4 po en caoutchouc : 2 blocables.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
NOMBRE DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4607BL 26 x 20 x 29 à 42 po 400 lb 3 42 319 $ 305 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout (avec la barre d'alimentation – réelles) :
    • Position la plus élevée : 25 3/4 x 19 3/8 x 41 1/2 po
    • Position la plus basse : 25 3/4 x 19 3/8 x 28 1/2 po
  • Tablette (utilisable) : 22 3/4 x 16 7/8 po
  • Plateau à clavier : 19 x 13 po
  • Du bas du plateau du clavier à la tablette du milieu :
    • Point le plus élevé : 13 5/8 po
    • Point le plus bas : 3 1/4 po
  • Espace entre la tablette du milieu et la tablette inférieure : 14 3/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Calibre 20
CARACTÉRISTIQUES :
  • Tablette supérieure : Ajustable
  • Tablette du milieu : Fixe
SPÉCIFICATIONS :
  • Barre multiprise :
    • 15 amp
    • 125 VCA
 ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Pivotant : H-5005
  • Pivotant avec frein : H-5006
  • Ensemble (2 pivotantes/2 pivotantes avec frein) : H-4607-CAST
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.66 x 51 x 74 à 107 cm26 x 20 x 29 – 42 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT181 kg400 lb
POIDS19 kg42 lb
PIÈCES :
  • H-4607-CAST Roulettes en caoutchouc pour chariots à médias – Ensemble de 4
  • H-4607-CWRAP Support d'enroulement de cordon pour chariots informatiques
  • H-4607-PSTRP Barre multiprise pour chariots informatiques
  • H-4607-TRAY Plateau à clavier pour chariots informatiques et audiovisuels
  • H-5003MAT Tapis antidérapant pour chariots audiovisuels – 22 1/2 x 16 3/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/10/2026 04 h 14 m 53 s PM; CNWEB23