MillerMD ScorpionMC – Longe de sécurité en sangle rétractable

CLASSE 1

Pour prévenir les accidents graves en cas de chute.
  • Longe en sangle autorétractable avec système de freinage instantané.
  • Boîtier solide et durable.
  • Crochet pivotant empêchant la torsion.
  • À utiliser avec les harnais de sécurité et ancrages.

    Mousqueton

    MOUSQUETON
    Se fixe aux harnais et aux points d'ancrage.

Conforme à la norme CSA Z259.2.2
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION LONGUEUR
(pi)
CHARGE MAX.
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-4622 ScorpionMC 9 420 3 520 $ 513 $ 505 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Ouverture à mousqueton : 3/4 po
NUMÉRO DE MODÈLE : 
  • Honeywell : MTL-OHS1-01/9FT
MATÉRIAU :
  • Crochet : Aluminium
  • Dessus : Thermoplastique 
  • Sangle : Polyester/Vectran 
UTILISATION :
  • En cas de chute, cette longe de sécurité se verrouillera avant 2 pi de distance en chute libre pour réduire la force brusque sur le corps.
  • Le témoin de chute se brisera si l'appareil tombe.
  • Ne se répare pas.
  • Arrêter l'utilisation tout de suite après une chute.
  • Numéros d'inspection disponibles via RFID intégrée dans la lanière.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • ANSI Z359.1
    • ANSI A10.32
    • OSHA 1926.502
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR274 cm9 pi
CHARGE MAX.191 kg420 lb
POIDS1,4 kg3 lb
PIÈCES :
  • H-7964 MillerMD – Mousqueton à verrou tournant
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/10/2026 02:36:50 a.m.; CNWEB25