Rail simple à fixation murale – 48 x 3 po avec bacs noirs de 11 x 4 x 4 po

Pour un maximum de stockage dans un minimum d'espace.
  • À installer au mur, sur les établis ou dans les camions de travail.
  • Matériel d'installation inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU RAIL
larg. x haut.
DIMENSIONS DES BACS
long. x larg. x haut.
BACS/
RAIL
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4682BL Rail simple avec bacs
– Fixation murale
48 x 3 po 11 x 4 x 4 po 11 10 101 $ 97 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Bacs en plastique :
    • Les dimensions extérieures sont indiquées sur le tableau.
    • Intérieur : 10 3/8 x 3 7/16 x 3 1/2 po (long. x larg. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Rail : Acier de calibre 14
CAPACITÉ :
  • 110 lb distribuées uniformément sur toute l'unité.
COMPREND :
  • (12) bacs S-13536BL, mais le rail ne peut en contenir que 11.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • (12) Vis cruciformes
  • (12) ancrages
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU RAIL (LARG. x HAUT.)122 cm x 76 mm48 X 3 po
DIMENSIONS DES BACS LONG. x LARG. x HAUT.28 x 10 x 10 cm11 x 4 x 4 po
POIDS5 kg10 lb
PIÈCES :
  • H-4681 Rail simple à fixation murale – 48 x 3 po
  • S-13536BL Bacs empilables en plastique – 11 x 4 x 4 po, noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 08 h 23 m 10 s PM; CNWEB26