Rail simple à fixation murale – 48 x 3 po avec bacs rouges de 11 x 5 1⁄2 x 5 po

Pour un maximum de stockage dans un minimum d'espace.
  • À installer au mur, sur les établis ou dans les camions de travail.
  • Matériel d'installation inclus.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU RAIL
larg. x haut.
DIMENSIONS DES BACS
long. x larg. x haut.
BACS/
RAIL
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4684R Rail simple avec bacs
– Fixation murale
48 x 3 po 11 x 5 1/2 x 5 po 8 12 109 $ 105 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Bacs en plastique :
    • Les dimensions extérieures sont indiquées sur le tableau.
    • Intérieur : 10 1/4 x 4 5/8 x 4 1/2 po (long. x larg. x haut.)
MATÉRIAU :
  • Rail : Acier de calibre 14
CAPACITÉ :
  • 110 lb distribuées uniformément sur toute l'unité.
COMPREND :
  • (12) bacs S-12415R, mais le rail ne peut en contenir que 8.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • (12) Vis cruciformes
  • (12) ancrages
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU RAIL (LARG. x HAUT.)122 cm x 76 mm48 X 3 po
DIMENSIONS DES BACS LONG. x LARG. x HAUT.28 x 14 x 13 cm11 x 5 1/2 x 5 po
POIDS5 kg12 lb
ACCESSOIRES :
  • S-12415D Séparateurs de longueur pour bacs empilables – 11 x 5 po
  • S-15578 Porte-étiquettes et étiquettes pour bacs empilables – 4 x 1 3/4 po
  • S-20792 Couvercles pour bacs empilables – 11 x 5 1/2 po
PIÈCES :
  • H-4681 Rail simple à fixation murale – 48 x 3 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
29/09/2026 05 h 18 m 40 s PM; CNWEB5