OHAUS ExplorerMD – Balance – 220 grammes x 0,0001 gramme

ANALYTIQUE

La balance la plus avancée de sa catégorie. Recommandée pour les laboratoires de recherche, d'enseignement et de contrôle de la qualité.
  • 14 modes, y compris : pesée de contrôle, pesée dynamique, comptage de pièces, pesée par pourcentage, pesée totalisatrice, pesée de remplissage, pesée de formulation et pesée différentielle.
  • Conversion mg/g/kg/oz/lb/dwt/ct.
  • Grand écran tactile de couleur DEL. Peut être retiré de la base de pesée.
  • Étalonnage automatique et stabilisation rapide pour des résultats précis en quelques secondes.
  • Fonctionne avec l'adaptateur c.a. inclus.
  • Comprend un pare-vent de verre avec un couvercle à rabat.
  • Poids d'étalonnage vendus séparément.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4737 3 1/2 po, ronde 220 g x 0,0001 g 23 STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!  5 100 $
Prix courant 8 437,00 $
   Conditions de vente
 AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
AVANT L'UTILISATION :
  • Aucun étalonnage requis :
    • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 9,06 x 13,78 x 15,47 po (larg. x Haut. x Prof.)
  • Écran : 7,68 x 3,54 x 6,06 po
  • Entrée du pare-vent : 6,3 x 9,4 po
  • Câble d'adaptateur c.a. : 6 pi 6 po
MATÉRIAU :
  • Plateau : Acier inoxydable
  • Pieds et boîtier de dessus/dessous : plastique
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : 10 à 30 °C (50 à 86 °F)
MODES D'UTILISATION :
  • Liste complète :
    • Pesée de contrôle
    • Pesée dynamique
    • Comptage de pièces
    • Pourcentage de masse
    • Intégratrice
    • Rembourrage
    • Pesée de formulation
    • Pesée différentielle
    • Détermination de la densité
    • Maintien de la valeur de crête
    • Calcul du coût des ingrédients
    • Réglage de la pipette
    • CSQ (contrôle statistique de la qualité)
    • Pesage général
CARACTÉRISTIQUES :
  • Communication : Ports USB et RS232
  • (4) Capteurs sans contact pour une utilisation mains libres.
    • (2) sur l'écran, (2) sur la base
    • Peut contrôler les fonctions tare, zéro, étalonnage et impression.
CONFORMITÉ :
  • Non homologué par le NTEP et Mesures Canada et non légal pour le commerce.
  • Adaptateur c.a. : Approuvé CSA/CUL
  • Fabricant conforme aux normes ISO 9001 :2008.
ALIMENTATION :                               
  • Prise d'adaptateur c.a. H-5734 :
    • 12 V, 18 W, connecteur 120 V
    • Doit être utilisé avec le câble d’adaptateur H-5735.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • OHAUS : EX224
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME8 cm3 1/2 po
POIDS D'EXPÉDITION10 kg23 lb
ACCESSOIRES :
  • H-8093 OHAUS – Imprimante de balance
PIÈCES :
  • H-5735 Cordon d'adaptateur c.a. pour balances numériques OHAUS DefenderMD 3000
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/09/2026 06 h 33 m 41 s PM; CNWEB24