Rayonnage en fil de métal – Fixation murale, 48 x 18 x 14 po

Ajoutez de l'espace de rangement au-dessus des surfaces de travail dans les restaurants, les bureaux et les usines pharmaceutiques.
  • Barreaux de fil de métal espacés réduisant l'accumulation de poussière.
  • Tablettes en fil de métal s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Homologué NSF.
  • Comprend le matériel de fixation.
  • Finition chromée résistant à la rouille et à la corrosion.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
NOMBRE DE
TABLETTES
CAPACITÉ DE TABLETTE
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4796 48 x 18 x 14 po 1 250 20 131 $ 124 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Montants : Diamètre de 1 po
  • Profondeur hors tout : 21 1/4 po
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
COMPATIBILITÉ :
CAPACITÉ :
  • Ensemble de l'unité de rayonnage : 250 lb
MATÉRIAU :
  • Acier au carbone chromé
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
UTILISATION :
  • Recommandé pour une installation sur des murs en béton, en ciment ou en briques.
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ DE TABLETTE113 kg250 lb
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.122 x 46 x 36 cm 48 x 18 x 14 po
POIDS9 kg20 lb
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour unités de rayonnage en fil de métal
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 03 h 53 m 53 s PM; CNWEB3