Socle roulant en acier robuste – 30 x 18 po

RECOMMANDÉ POUR LES LOURDES CHARGES

Soutien stable pour les pièces lourdes et la machinerie dans les usines et les entrepôts.
  • Conception de surface de calibre 12 à ras du sol pour faciliter le chargement et le déchargement.
  • Les attaches dissimulées n'égratigneront pas la marchandise.
  • Quatre roulettes pivotantes de 4 po en polyoléfine.
  • La tige de remorquage facilite le déplacement des charges lourdes.

    Socle roulant en acier robuste
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
TYPE DE
ROUE
CAP. DE
CHARGE (lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-4819 Acier 30 x 18 po Polyoléfine – 4 po 2 000 48 221 $ 207 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Réelles : 30 3/16 x 18 3/16 po (long. x larg.)
  • Du plancher au dessous de la plateforme : 6 7/8 po
  • Du plancher au dessus de la plateforme : 7 1/4 po 
  • Diamètre de l'œillet : 5/8 po
  • Tringle de remorquage :
    • Diamètre : 1/2 po
    • Longueur totale : 36 po
MATÉRIAU :
  • Tringle de remorquage : Acier
TEMPÉRATURE :
  • -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.76 x 46 cm30 x 18 po
TYPE DE ROUES102 mm, polyoléfinePolyoléfine – 4 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT907 kg2 000 lb
POIDS22 kg48 lb
PIÈCES :
  • H-4821 Roulette pivotante en polyoléfine pour socles roulants en acier robuste – 4 x 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/02/2026 05:49:43 a.m.; CNWEB25