Tapis standard – 3 x 8 pi, rouge

Pour éviter de transporter la poussière, la boue et la saleté de l'entrepôt dans les bureaux.
  • Tapis pelucheux en oléfine d'une épaisseur de 5/16 po qui absorbe la saleté et l'eau en tout confort.
  • Nettoyage à l'aspirateur, au balai ou au boyau d'arrosage.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-485R 3 x 8 pi 5/16 po 150 $ 144 $ 137 $  AJOUTER
COULEUR :
  • Rouge légèrement moucheté de noir.
MATÉRIAU :
  • Fibres : Polypropylène
  • Dos/dessous : Vinyle
  • Contenu recyclé : 0 %
CARACTÉRISTIQUES :
  • 19 oz/verge carrée
  • Tapis à poils coupés
  • Peut contenir 1/2 gallon(s) américain(s) d'eau.
  • Résiste aux rayons UV
APPARENCE :
  • La couleur du tapis peut varier selon le lot.
UTILISATION :
  • Durée de vie moyenne : 1 à 3 ans
  • Peut glisser sur les surfaces dures ou recouvertes de tapis.
    • Utiliser des bandes antidérapantes S-12331 pour maintenir le tapis en place. 
  • Le sel et le déverglaçant n'ont pas d'effet négatif sur le tapis.
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non antistatique
  • Non ignifuge
  • Non antimicrobien
  • Non résistant à l'huile
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS91 x 244 cm3 x 8 pi
ÉPAISSEUR10 mm3/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/09/2026 01 h 50 m 05 s PM; CNWEB25