Uline – Chariot en acier – 48 x 30 x 34 po

Pour transporter des pièces métalliques très lourdes, des pièces moulées ou de la ferraille.
  • Robuste, construit en acier soudé avec une grande capacité de 3 000 lb.
  • Côtés grillagés qui offrent visibilité et circulation d'air.
  • Poignée courbée pour un transport sécuritaire et facile.
  • Roulettes de 6 po : 2 pivotantes, 2 fixes.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
TYPE
DE ROUE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-4878 48 x 30 x 34 po 3 000 lb Polyuréthane 120 963 $ 936 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout (avec poignée) : 53 7/8 x 30 x 33 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur : 48 x 30 x 24 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Ouvertures en maille : 1,688 x 0,75 po
ÉPAISSEUR :
  • Plateforme : Calibre 14
  • Côtés en grillage : Calibre 13
  • Roulettes : Calibre 12
CAPACITÉ :
  • 20 pi. cu.
  • 16 boisseaux
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • 6 x 2 po Polyuréthane :
    • Rigide : H-4878-RIGID
    • Pivotant : H-4878-SWVL
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.122 x 76 x 86 cm48 x 30 x 34 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT1 361 kg3 000 lb
POIDS54 kg120 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/10/2026 08 h 44 m 48 s PM; CNWEB5